Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 23 © b y Wür th It al ia Srl Ri pr od uz io ne v ie ta ta 0 04 96 6 GEN 01 1 1 21 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN BASE ALLE ESIGENZE D USO Prodotto Caratteristiche del prodotto proprietà di penetrazione resistenza a pressioni elevate resistenza alle temperature protezione da corrosione adesività durata nel tempo compatibilità con i materiali protezione dallo sporco lubrificante solido HHS 5000 l l l l l l l l l l l l l l l l l PTFE HHS 2000 l l l l l l l l l l l l l l l l nessuno HHS 1000 l l l l l l l l l l l l l l l l l nessuno HHS 500 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l OMC 2 HHS 200 l l l l l l l l l l l l l l l l l PTFE HHS 100 l l l l l l l l l l l l l l l l l l PTFE + cera l l l l l l ottimo buono sufficiente Campi d’impiego Requisiti proprietà di penetrazione resistenza a pressioni elevate resistenza alle temperature protezione da corrosione adesività durata nel tempo compatibilità con i materiali protezione dallo sporco HHS consigliato ruote dentate in acciaio l l l l l l l l l l l l l l l l 500 ingranaggi chiusi l l l l l l l l l l l l l l 2000 aste dentate cremaliere l l l l l l l l l l l l l l 2000 ruote dentate in plastica l l l l l l l l l l l l l l l l 200 catene a movimento rapido l l l l l l l l l l l l l l 100 catene esposte ad alte temperature l l l l l l l l l l l l l l l 5000 funi d’acciaio guidate l l l l l l l l l l l l l l l l l l 500 funi d’acciaio a movimento rapido l l l l l l l l l l l l l l l l 100 guide di scorrimento cuscinetti a strisciamento l l l l l l l l l l l l l l l l 1000 cerniere giunti a snodo l l l l l l l l l l l l l l 2000 cuscinetti a rulli l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1000 bandelle per porte l l l l l l l l l l l l l l l l l 200 stoccaggio conservazione l l l l l l l l l l l l l l 500 tiranti a fune Bowden l l l l l l l l l l l l l l l 2000 leveraggio cambio e frizione l l l l l l l l l l l l l 2000 ammortizzatori l l l l l l l l l l l l l 500 l l l l l l Per rispettare le caratteristiche tecniche dei prodotti si consiglia un’accurata pulizia con HHS CLEAN consente di pretrattare la superficie destinata ad una lubrificazione di lunga durata La presenza di sporco su punti di lubrificazione rappresenta una delle principali cause di danni ottimo buono sufficiente