Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 23 © b y Wür th It al ia Srl Ri pr od uz io ne v ie ta ta 0 04 96 7 GEN 01 1 1 40 Datitecnici HHS 5000 Art 0893 106 3 HHS 2000 Art 0893 106 Art 0893 106 1 HHS 1000 Art 0893 106 4 caratteristiche olio sintetico ad alte prestazioni migratorie con PTFE olio lubrificante sintetico ad alta adesività e resistenza a pressioni elevate grasso fluido resistente a forze centrifughe lubrificante solido PTFE nessuno nessuno colore trasparente giallino giallino consistenza - densità - viscosità base di olio totalmente sintetico parzialmente sintetico parzialmente sintetico + grasso consistenza classe NLGI decade per gli oli decade per gli oli 1 viscosità mm2 sec 200 1500 2000 densità +20°C 0 77 0 75 0 77 temperature °Cresistenza a basse temperature -20 -35 -25 resistenza a alte temperature 200 180 170 resistenza a temperature per brevi periodi 250 200 200 punto di sgocciolamento 200 180 170 punto di infiammabilità senza solvente 250 230 220 punto di infiammabilità con solvente -30 -20 -20 resistenza protezione d’usura e durata SRV DIN 51834 fattore d’usura 158 78 86 stabilità ossidazione molto buono buono buono stabilità materiale elastomero molto buono plastica parti verniciate protezione dalla corrosione SKF-Emcor DIN 51802 grado di corrosione 0 - 1 0 - 1 0 - 1 stabilità di stoccaggio mesi 30 30 30 HHS 500 Art 0893 106 5 HHS 200 Art 0893 106 7 HHS 100 Art 0893 106 6 caratteristiche grasso spray respinge la sporcizia a lunga durata con additivi OMC 2 grasso bianco ad alto rendimento con PTFE lubrificante a secco resistente a forze centrifughe lubrificante solido OMC 2 PTFE PTFE + cera colore verde opale bianco puro giallino consistenza - densità - viscosità base di olio olio minerale di alta qualità + sapone al litio olio minerale di alta qualità + sapone al litio cera sintetica consistenza classe NLGI 2 2 3 viscosità mm 2 sec decade dai grassi decade dai grassi decade dai grassi densità +20°C 0 77 0 78 0 76 temperature °Cresistenza a basse temperature -25 -15 -30 resistenza a alte temperature 150 130 100 resistenza a temperature per brevi periodi 170 200 180 punto di sgocciolamento 150 130 100 punto di infiammabilità senza solvente 240 200 130 punto di infiammabilità con solvente -20 -20 -20 resistenza protezione d’usura e durata SRV DIN 51834 fattore d’usura 153 163 350 stabilità ossidazione molto buono buono buono stabilità materiale elastomero molto buono plastica parti verniciate protezione dalla corrosione SKF-Emcor DIN 51802 grado di corrosione 0 - 1 1 0 stabilità di stoccaggio mesi 30 30 30 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN BASE ALLE ESIGENZE D USO